興和オプトロニクス
単板式ラインスキャンカメラ用レンズ LF-48シリーズ【TFL-Ⅱマウント】
大型イメージサイズ対応(Φ46mm)
低ディストーション
物像間距離最短で0.26mの近距離まで撮影可能(LM35LF、LM50LF)
Nicon Fマウント、またはTFL-Ⅱマウントの2種類をラインアップ
寸法(mm)
フランジバック in air:17.5
操作方法
アイリス:手動、フォーカス:手動
撮像素子
46.0(Φ46)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
鏡筒長(mm)
絞り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53103908
LM28LF-48
TFL-Ⅱマウント
127
F2.8~F22
¥
100,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53103917
LM35LF-48
TFL-Ⅱマウント
100
F2.8~F22
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53103926
LM50LF-48
TFL-Ⅱマウント
106
F2.8~F22
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください