曜日別特売

5メガピクセルオーバー Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ

5メガピクセルオーバー Cマウント  FAレンズ/マシンビジョンレンズ - オプトル(旧:リコー)[レンズ]
フィルターサイズ(mm)30.5 P=0.5画面サイズ2/3型RoHS指令(10物質対応)対応至近距離(m)0.1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
鏡筒長(mm)
絞り
質量(g)
焦点距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53124183FL-CC1218-5MXCマウント471.8~168812
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
53124199FL-CC1618-5MXCマウント471.8~168016
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
53124208FL-CC2518-5MXCマウント551.8~166825
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
58895708FL-CC0820-5MXC-2.0~16788
オープン
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
58895717FL-CC3524-5MXC-2.4~1610035
オープン
38,980
42,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする