自在ブッシュ(粘着付)

自在ブッシュ(粘着付) - シブタニ自在ブッシュ(粘着付) - シブタニ自在ブッシュ(粘着付) - シブタニ

「コ」の字上部に切れ込みがありますので、様々な形状の板金穴部分の養生・カバーを簡単に行えます。内側に強粘着エラストマーが付いておりますので、そのまま取付が可能です。また、両面テープのようにゴミが出ません。難燃材(難燃規格UL94V-0相当)を使用しています。

用途分電盤・配電盤・機械などの配線引出口など1巻長さ(m)30材質基材:難燃性オレフィン系エラストマー,粘着:強粘着エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
対応板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53259904EB-NJB-1-BK1.21.25.230.8~1.2
3,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
53259947EB-NJB-3-BK3.20.65.45.22.5~3.2
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
53259913EB-NJB-2-BK2.30.65.44.31.5~2.3
3,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする