PRO-GRIP#721イエロー/ブラックOP
レース・スポーツ走行・ツーリング等、オールラウンドに使用可能!アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!オールラウンドに使用可能なグリップです。
サイズ
長さ:125mm
内径(左右):22/25mm
仕様材質:耐震ゲル
内容量1個
内径(左右):22/25mm
注意
※ハンドルグリップの長さは、製品上の誤差によって±5mm前後のばらつきがあります。※耐震ゲルの材質は溶剤に弱いため、溶剤および溶剤入り接着剤(70225グリップボンドなど)は使用不可。接着には耐震ゲルタイプ専用(63207)を推奨。
※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。