PRO-GRIP#789ブルーOP
従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。
サイズ
長さ:115mm
内径(左右):22/25mm
仕様材質:スタンダードラバー
内容量1個
内径(左右):22/25mm
注意
※ハンドルグリップの長さは、製品上の誤差によって±5mm前後のばらつきがあります。※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。
従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。