スウェットネット スモール
トレーニングにより流れ出る汗から自転車を保護します。ステム周辺はカットされているのでメーターも読み取れます
・汗がハンドル周りに付着することを防ぎ、錆を防止します。
・固定ローラーにも、3本ローラーにも使用可能。
・ひざが当たらないように、且つハンドル上のメーター類が見やすくなるようにデザインしました。
・シートポスト側はゴム素材になっているため、あらゆるサイズのフレームに対応します。
・ハンドルへの取り付けはマジックテープ式のバンドで固定。
・床を汚さないためにも、ローラー台用マットとの併用がオススメです。
質量(g)42
寸法(cm)44×21
内容量1個