曜日別特売

チタン スピンドル アップグレードキット

チタン スピンドル アップグレードキット - CRANK BROTHERS
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

通常クロモリシャフトのペダルシャフトをチタニウムシャフトに変更できるキットです。
またベアリングに、アウターには Enduro カートリッジベアリング、インナーには igus LL-gride ブッシュと、高品質ベアリングが採用されています。

寸法(mm)Qファクター:52シャフト6AL4Vチタニウム対応機種2010年以降に発売された エッグビーター、キャンディ、マレット、ダブルショット、50/50質量(g/ペア)60最大荷重(kg)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53305395331780001
28,091
27,980
値下げ
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする