曜日別特売

マレット 3 ペダル(2016~)

マレット 3 ペダル(2016~) - CRANK BROTHERSマレット 3 ペダル(2016~) - CRANK BROTHERS

ソールの形状に合わせ、カーブしたラージプラットフォームを採用しペダリングの安定性を確保しました。
確実にシューズをキャッチする4面ステップイン。

材質本体:6061-T6+A380アルミ、ウイング部:17-4 HP ステンレス、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、ベアリング:インナー/igus製 LLグライドブッシュ アウター/エンデューロ製カートリッジ、ダブルシール仕様リリースアングル:15度、20度質量(g)499内容量1ペア
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53305544320850002シルバー/赤
23,818
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
53305553320850001シルバー/黒
23,818
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする