陳 建一 IH200V対応北京鍋28cm&中華お玉&ミニシャーレンセット(ササラ付)
軽量で毎日の料理の負担になりにくい。余計な厚みをとったスーパースピン加工で軽量化。
用途IH調理器対応
サイズ(cm)28
材質本体・お玉:鉄(シリコン焼付け塗装)、取手:天然木、ミニシャーレン:鉄(シリコン焼付け塗装)、ササラ:竹
寸法(mm)北京鍋:約468×290×112/深さ:68、お玉:約350×100×64、ミニシャーレン:約Φ180×390、ササラ:約Φ35×180
質量(g)北京鍋:950、お玉:155、ミニシャーレン:330、ササラ:70
底面の厚さ(mm)1.5
内容量1個
フライパン・グリルパン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17