マイクロSDカードリーダー
マイクロSD用のカードリーダーです。ハイスピードUSB2.0(480Mbps)対応(USB1.1にも対応)
- 電源
- DC5.0V(USBポートより供給)
- 対応OS
- Windows 7、Vista、XP
- 対応機種
- USBポートを装備したDOS/Vパソコン
- インターフェース
- USB(Ver2.0準拠、Ver1.1上位互換)
- 対応メディア
- マイクロSDメモリーカード マイクロSDHCメモリーカード
- 通信速度
- 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 14.5×7×24
- 内容量
- 1個
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07





















