曜日別特売

33in1カードリーダー

33in1カードリーダー - オーム電機

33種類のメモリーカードが使用できるカードリーダーです。microSD(HC)カードをアダプターなしで直接読むことができます。

付属品
取扱説明書
本体質量(g)
約8
対応OS
Windows7、Vista、XP(SP1以降)、Mac OSX(10.4以降)
対応機種
対応機種:USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約62×9.5×20
保存温湿度範囲
保存温度/湿度:-10~55℃/85%RH
動作温度、湿度範囲
動作温度/湿度:5~45℃/85%RH
転送速度(Mbps)
480(USB2.0ハイスピードモード理論値)
インターフェイス
USB2.0(USB1.1インターフェイスに接続した場合はUSB1.1互換での動作)
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53387146PC-SCRW3-W
オープン
取扱い終了
53387155PC-SCRW3-K
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする