USB3.0カードリーダー 58メディア対応
58種類のメディアに対応します。従来(USB2.0)規格の約10倍以上の転送スピードに対応したUSB3.0対応で高速データ転送コンパクトで持ち運びに便利micro SD(HC、XC)カード・メモリースティックDuo(PRO Duo)・メモリースティックマイクロ(M2)をアダプターなしで直接読むことができます。SDXCメモリーカードとmicro SDXCカード対応Windows&Mac両対応ドライバー不要の簡単接続
- 付属品
- USBケーブル、取扱説明書(保証書付き)
- 色
- 黒
- ケーブル長(m)
- 約55(コネクターを除く)
- 本体質量(g)
- 約25(本体のみ)
- 対応OS
- Windows8.1/8(SP1)/7(SP1)、Vista(SP2)、Mac OS X(10.6以降)
- 対応機種
- USBポートを搭載したDOS/V互換機、AppleMacシリーズ
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 外形寸法:約 幅70×高さ14×奥行40mm
- 保存温湿度範囲
- 保存温度・湿度:-10℃~55℃/~85%
- 動作温度、湿度範囲
- 動作温度・湿度:5℃~45℃/~85%RH
- 内容量
- 1個
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ
























