曜日別特売

50in1カードリーダー

50in1カードリーダー - オーム電機
(1件のレビュー)

50種類のメモリーカードが使用できるカードリーダーです。アダプター不要で、コンパクトに持ち運びができます。microSD(HC)カード・メモリースティックDuo(PRO Duo)・メモリースティックマイクロ(M2)をアダプターなしで直接読むことができます。SDXCメモリーカード対応です。microSDXCカード対応です。USB2.0/1.1に対応しています。ドライバー不要の簡単接続です。対応メモリーカード

付属品
取扱説明書
本体質量(g)
約15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約70×13×24
保存温湿度範囲
保存温度/湿度:-10~55℃/85%RH
動作温度、湿度範囲
動作温度/湿度:5~45℃/85%RH
転送速度(Mbps)
480(USB2.0ハイスピードモード理論値)
インターフェイス
USB2.0(USB1.1インターフェイスに接続した場合はUSB1.1互換での動作)
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53387173PC-SCRW5-W
オープン
取扱い終了
代替品有
53387189PC-SCRW5-K
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53387173PC-SCRW5-W25672108PC-SCRWU303-WPC-SCRW5-W マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1 オーム電機 25672108マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1オーム電機1個
899
税込989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53387189PC-SCRW5-K25672117PC-SCRWU303-KPC-SCRW5-K マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1 オーム電機 25672117マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1オーム電機1個
899
税込989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53387189
2022-07-20
用途: データの保存

データの保存のために購入。こだわりがなく安いものを探いたが、満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする