オーム電機
シンプルシニアホン
大きなボタンで楽々番号入力通話中・保留中に点灯するお知らせランプ登録した 電話番号にワンタッチで発信、ワンタッチダイヤル(3件登録可能)技術基準適合認証品カラーはブラック
付属品
保証書付取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
約540
直流抵抗
272Ω
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)160×83×210(突起物含まず)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53397786
TEL-2991SO-K
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください