曜日別特売

LED電球 D形 E26 7W

LED電球 D形 E26 7W - オーム電機LED電球 D形 E26 7W - オーム電機LED電球 D形 E26 7W - オーム電機
(5件のレビュー)

一般電球60形相当光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成

口金E26光色昼光色定格消費電力(W)6.7全長(mm)120質量(g)67全光束(Lm)853定格寿命(時間)40000平均演色評価数84.6Ra定格入力電流(A)0.115エネルギー消費効率(Lm/W)127.3使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53400708LDF7D-G-E26
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 廊下のダウンライト
リペアショップ RELISH

とても明るく点灯も早く発色も良く大変満足しています。

2024-12-15
用途: ベッドサイドの照明
その他業種

明るくてとても良いです。
なくなったら困るので予備に5個追加注文しました。

対象商品 : 53400708
2024-01-26
用途: 脱衣所の照明器具に使用
建設業・工事業

EFD15の蛍光灯を使用してましたが、明るくなるまでの時間が長くなり、何となく暗さも感じてました。
女房からクレームが入り、思い切って今回はLEDにしました。
新品の蛍光灯より、断然明るいです。

対象商品 : 53400708
2023-07-18
用途: 屋外灯の交換用電球として
医療・福祉・介護関連業

既存の電球型蛍光管が球切れしたため、交換用として購入。 密閉器具対応となっていたので
大丈夫と思ってます。 (今夜、初通電です)

対象商品 : 53400708
2020-08-01
用途: リビング等のダウンライトの電球取り替え
農・林・水産業

ダウンライトで密閉器具対応のLED電球を比較的安価に購入できました。耐久性はこれからに期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする