LED電球 D形 E26 13W

LED電球 D形 E26 13W - オーム電機LED電球 D形 E26 13W - オーム電機LED電球 D形 E26 13W - オーム電機
(1件のレビュー)

消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成

口金E26光色昼光色定格消費電力(W)13.5全長(mm)130質量(g)104全光束(Lm)1606定格寿命(時間)40000平均演色評価数82Ra定格入力電流(A)0.229エネルギー消費効率(Lm/W)118.9使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53400726LDF13D-G-E26
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53400726
2023-06-15
用途: 部品庫内照明、レフ球の代わりに
有限会社 柴藤自動車

まず明るさが光の性質が違う事もあるのでしょうが見やすくなりました。
LEDですから消費電力も抑えられると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする