LED電球 PS形 E17 6W

LED電球 PS形 E17 6W - オーム電機

小形LED電球 60形相当の明るさ断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応配光角195度の広配光タイプ電球色口金:E175年保証12個入り

定格消費電力(W)6.4全長(mm)78質量(g)47定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra83定格入力電流(mA)111内容量1セット(12個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53403377LDA6L-G-E17IH2112電球色780
12,800
取扱い終了
53403386LDA6D-G-E17IH2112昼光色825
12,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする