LED電球 PS形 E17 6W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード53403377 品番LDA6L-G-E17IH2112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小形LED電球 60形相当の明るさ断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応配光角195度の広配光タイプ電球色口金:E175年保証12個入り

光色電球色 定格消費電力(W)6.4 全光束(Lm)780 全長(mm)78 質量(g)47 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)35 平均演色評価数Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)121.9 定格入力電流(mA)111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする