超音波洗浄器
目には見えない気泡のはじける衝撃波で汚れを分解ブラシでは届かないすき間の汚れをキレイに洗浄洗浄時間5段階幅の広い洗浄槽普段のお手入れが、超音波洗浄器で簡単にできます時計ホルダー付
- 付属品
- 洗浄かご、フタ、保証書付取扱説明書
- 質量(g)
- 約770
- 消費電力(W)
- 35
- 定格電圧(V)
- AC100
- 定格周波数(Hz)
- 50/60Hz
- 洗浄槽内寸法(mm)
- (約)幅160×高さ49×奥行90
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- (約)200×129×131
- 電源コード(m)
- 約1.2
- 材質(洗浄槽)
- ステンレス
- タイマー
- 5段階(60/120/180/240/300秒)
- 洗浄槽容積(mL)
- 500
- 内容量
- 1個
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53410754 | SEN-U110R | 61309398 | SEN-U210R | ![]() | 超音波洗浄器 液晶表示付 洗浄かご・時計ホルダー付 | オーム電機 | 1個 | ¥5,398 税込¥5,938 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07



















