WALKMAN S310用デザインシリコンケース
飛び出した耳と立体的な顔がキュート。
耐衝撃性が高く、やわらかいシリコン素材を使用したSONYWALKMANS310シリーズ用アニマルシリコンケース。
絡まりやすいイヤホンケーブルを背面のしっぽの切り込みにはさんでイヤホンを巻きつけて固定できます。
・ねこの耳と立体的な顔がキュートなSONYWALKMANS310シリーズ用アニマルシリコンケースです。
・絡まりやすいケーブルを本体に巻きつけ、背面のしっぽの切り込みにはさんでイヤホンを固定することができます。
・ケースを装着したままでプレーヤーの操作ができ、WM-PORTへの接続も可能です。
・ケースには汚れやホコリがつきにくい帯電防止コーティングを施しています。
・ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、WM-PORTへの接続が可能です。
・本体のストラップホールを利用してストラップを取付可能です。※本製品にストラップは付属していません。
- セット内容
- ケース×1
- 材質
- ケース本体:シリコン
- 色
- ねこ
- 対応機種
- SONY WALKMAN NW-S315K(L/W/P/B/PI)、NW-S315(L/W/P/B/PI)、NW-S313K(L/W/P/B/PI)、NW-S313(L/W/P/B/PI)※2017年9月時点での情報です。
- 内容量
- 1個
オーディオ の新着商品
カテゴリ










![Airclip AC700 MONSTER[家電] Airclip AC700 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)

