ボンドE206

ボンドE206 コニシ
(1件のレビュー)

機械的強度・接着強度に優れ、また耐水性・耐久性・耐候性にも優れています。
2液混合型。
流動性に優れ、微細なスキ間のすみずみまで充てんできます。

用途
コンクリート構造物などのひび割れ補修に。
モルタル・タイルの浮き注入補修に。
成分エポキシ樹脂系 主成分エポキシ樹脂系 可使時間(分)S:30±10分(30℃、500g)、W:55±10分(15℃、500g) 改正建築基準法(JIS対応)JIS A6024 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3L 混合比主剤:硬化剤=2:1 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 内容量1箱(3kg)
注意
※季節によって、品番末尾にSまたはWがつきます。
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2018年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。詳しくはこちら
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33668365 E206
9,830
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33668365 E206 34053663 - - ボンド E206 土木建築用エポキシ樹脂 コニシ 34053663 ボンド E206 土木建築用エポキシ樹脂 コニシ 1セット(3kg) 7,598 税込8,358 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33668365
2020-07-28
用途:
自宅基礎の亀裂補修

地震後に自宅基礎の亀裂を確認早速注射器と購入し注入した。亀裂を補修することが出来た。又2トン車ダンプの燃料タンクの錆穴をはんだ補修後に表面に薄く塗り24時間放置で固着燃料漏れが止まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする