東和制電工業(TOWA)
パドル式レベルスイッチ(HL-400N型)
粉粒体専用の小型タイプ。羽根・シャフトが本体と分離可能の為、取付が簡単。
用途
原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。
射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。
レベルスイッチ単品購入の際に
仕様
リード線500mm付/屋内仕様
羽寸法(mm)
W-35×80
取付サイズ
G3/4"
内容量
1個
関連資料:
樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
電源電圧
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53639435
HL-400N-G3/4-110V-L-85
85
AC100/110V
¥
68,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53639444
HL-400N-G3/4-110V-L-100
100
AC100/110V
¥
72,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
53639453
HL-400N-G3/4-110V-L-135
135
AC100/110V
¥
74,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53639469
HL-400N-G3/4-220V-L-85
85
AC200/220V
¥
68,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
53639478
HL-400N-G3/4-220V-L-100
100
AC200/220V
¥
72,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
53639487
HL-400N-G3/4-220V-L-135
135
AC200/220V
¥
74,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください