曜日別特売

W形ストレーナ SW-10 SCS13製

W形ストレーナ SW-10 SCS13製 - ヨシタケW形ストレーナ SW-10 SCS13製 - ヨシタケ

左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。

タイプW形(複式)最高温度(℃)80材質(コック)SCS14寸法H1(mm)124材質(スクリーン)SUS材質(ハンドル)FC適合流体冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
接続
材質(本体)
呼び径(B)
最高圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53784204SW-1020JIS 10KFFフランジSCS133/41
167,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784213SW-1025JIS 10KFFフランジSCS1311
168,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784229SW-1032JIS 10KFFフランジSCS131-1/41
183,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784317SW-10S20JIS 10KFFフランジSCS133/41
184,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784326SW-10S25JIS 10KFFフランジSCS1311
186,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784335SW-10S32JIS 10KFFフランジSCS131-1/41
205,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする