BONECO エアシャワーファン

BONECO エアシャワーファン - BONECOBONECO エアシャワーファン - BONECOBONECO エアシャワーファン - BONECOBONECO エアシャワーファン - BONECO

今までにない圧倒的な風速・風量で部屋だけでなく家の空気をまるごと循環。
控えめな冷暖房でも家中を快適空間に。
たとえばリビングの冷暖房で、キッチン・ダイニングエアコンのない隣の部屋から、2階まで快適に!
風量からは想像できない驚きの静音性。
リビングでTVやスマホの音量をあげなくてもいい。
もちろん眠るときにも気にならない静かさ。

ホワイト機能静音モード内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
羽根径(Φmm)
寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
速度
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53847518F120150278×278×5402.9<204.1m/sek
11,980
13,178(税込)
当日出荷
53847527F220225375×375×8506.7<333.9m/sek
20,000
22,000(税込)
7日以内出荷
53847509F100150202×207×2381.6<204.1m/sek
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする