3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
材質カーボン車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
幅:110mm/長さ:380mm
ロングスイングアームに交換した時などに純正フェンダーを外すことになりますが、このペラフェンロングを装着することでフレームへの泥はねを防ぎます。ペラフェン(33101)やペラフェンブラック(33109)よりも幅が20mm広く、テール部分も40mm長くなっています。ブラックアルマイトですので、目立たずシックに仕上がります。