バリ取り用軸付ブラシセット

バリ取り用軸付ブラシセット リューター(日本精密機械工作)

高品質のブラシ用材料を厳選しています。

セット内容軸付ホイール型Φ20 B1317~B1320 (各1本)、軸付ホイールΦ25 B1417~B1420 各1本、軸付ホイール型Φ20ダブル B1517~B1520 各1本、軸付カップ型 B3217~B3220 各1本、軸付エンド型 B4217、B4220、B4219 2本、軸付ベベル型 B5117~B5120 各1本、スパイラルブラシ B8430 2本、B8440、ケース TS-03 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000、10000(B1517~B1520、B5117~B5120)、3500(B8430、B8440) セット数27本入 内容量1セット(27本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用下さい。※寸法・仕様等を予告なく変更する事があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53855656 B0021
43,550
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53855656 B0021 65459155 B0022 B0022 軸付ブラシセット 31本入 リューター(日本精密機械工作) 65459155 軸付ブラシセット 31本入 リューター(日本精密機械工作) 1セット 57,980 税込63,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする