明邦
バイザーティッシュケース スヌーピー&フレンズ
『サンバイザーに簡単固定!便利で可愛いスヌーピーのティッシュケース♪』
用途
スヌーピーと仲間達がプリントされた、助手席サンバイザー専用のティッシュケースです。サンバイザーに取りつけるので置き場所を取らず、ティッシュが必要な時はすぐに使用できます。
材質
本体:ポリエステル・コットン/面ファスナー:ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×3×350
個装
OPP袋
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53899625
SN69
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください