national cycle Flyscreen メーターバイザー/フロントフォーククランプタイプ
トラディショナルな見た目を現代風に落とし込んだスクリーン。U.S.A.ナショナルサイクル社製の汎用メーターバイザー。車体の印象を変えるだけでなく、多少の防風効果も備えます。
仕様
●材質:ポリカーボネイト 板厚3mm
●表面処理:FMRハードコート
●フロントフォーク径Φ44~51mm対応
材質ポリカーボネイト
サイズ●縦216mm(センター部)×横235mm
寸法(Φmm)フロントフォーク:44~51対応
表面処理FMRハードコート
板厚(mm)3
寸法(縦×横)(mm)216(センター部)×235
内容量1セット
●表面処理:FMRハードコート
●フロントフォーク径Φ44~51mm対応
注意
※直射日光が当たらないように駐車してください。※反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
※集光による車体へのダメージに関して、一切の保証をいたしかねます。