究極の道具 ふっ素ハード加工IH対応フライパン

究極の道具 ふっ素ハード加工IH対応フライパン パール金属 究極の道具 ふっ素ハード加工IH対応フライパン パール金属 究極の道具 ふっ素ハード加工IH対応フライパン パール金属 究極の道具 ふっ素ハード加工IH対応フライパン パール金属

3層プレミアムハードコート。強固な鍛造製法。しっかり握れるハンドル形状。オール熱源対応。金属ヘラも使えます。耐摩耗性試験300万回クリア。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム12%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装 内容量1枚
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53971445 HB-5054 522 20 370×210×85
3,800
2,298
2,528 (税込)
翌々日出荷

返品不可
53971463 HB-5056 803 26 455×275×110
4,800
2,898
3,188 (税込)
翌々日出荷

返品不可
53971479 HB-5057 911 28 475×295×115
5,400
2,998
3,298 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする