クックアドバンスネクスト スピンコートIH対応いため鍋
こびりつきにくさ長持ち。アルマイト加工+超耐久スピンコーティング。耐摩耗性試験200万回クリア。耐食性テスト300時間クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
質量(g)649
サイズ(cm)28
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×295×125
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、底面:鉄溶射加工
内容量1枚
こびりつきにくさ長持ち。アルマイト加工+超耐久スピンコーティング。耐摩耗性試験200万回クリア。耐食性テスト300時間クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。