ディスプレイ切替器

ディスプレイ切替器 サンワダイレクト
(1件のレビュー)

電源を必要としないコンパクトサイズの切替器です。
パソコン2台とディスプレイ1台、もしくはパソコン1台とディスプレイ2台の切り替えが可能です。
パススルー方式で本体にVGAケーブルを接続するだけの簡単接続です。※ディスプレイケーブル(VGAケーブル)は商品に添付しておりません。必要な場合は別途ご購入ください。

材質スチール 切替方式本体切替ボタン インターフェースミニD-sub 15pin メス ×3 最大解像度制限なし 内容量1個
取扱説明書:
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54120685 400-SW024
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
54120685
2021-04-01
用途:
モニター画面の切り替え
運輸・通信業

主パソコンの2画面化もう一台のパソコンを使用時に切ら変えて使用とても重宝してます。スペースを有効に使用できるのも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする