CAPTAIN STAG
モンテ 2WAYダブルステンレスボトル900
直飲みとコップ飲み。1つの中栓で2通りの飲み方が出来る2WAYタイプ。保温・保冷可能な真空二重構造。大きい氷が入る広口タイプ。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、コップ:ポリプロピレン、口金:ステンレス鋼、中栓:ポリプロピレン・ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)
431
容量(L)
0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×79×285
保温効力(℃)
74度以下(12時間)、62度以上(6時間)
保冷効力(℃)
10度以下(6時間)
満水容量(mL)
コップ:180
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54289683
UE-3488
ブラック
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54289699
UE-3489
カーキ
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください