真鍮額

真鍮額 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

花柄模様のクラシックなヨーロピアンデザインの真鍮製のフォトフレーム。
後側の支えは可動式で折りたためば収納でき、約45度開いた状態で支えとなり、本体を少し後に傾斜させる構造で、前方と同様に花柄です。
縦型、小型サイズ、写真挿入は上部より台紙と共に挿入します。
メーカーのブラス製皿立て、イーゼルも合わせてご利用ください。

用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
色
金色
種類
春
仕上
真鍮クリアー仕上げ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54316965660963S
¥3,600
取扱い終了
返品不可
54316974660964M
¥5,300
取扱い終了
返品不可
54316983660965L
¥7,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする