曜日別特売

アルミ ABSユニバーサルホース(S5099-03C) クリア

アルミ ABSユニバーサルホース(S5099-03C) クリア - BUILD A LINE(ビルドアライン)アルミ ABSユニバーサルホース(S5099-03C) クリア - BUILD A LINE(ビルドアライン)

カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、ABS車両向けのブレーキホースを単品でご用意しました。必要な部分のホースのみ低コストで交換できます。
【S5099-03C】ABSユニット周辺の狭い空間のためにソケットを無くしたスリムなバンジョーアダプターです。

仕様ABSフィッティングパーツ:S5099-03Cホースカラー:クリアホースソケットアルミ(ブルー×レッド)内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※スモークホースは、品番末尾の「C」を「S」に変更してご注文ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(mm)
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54296026S5099-03C-0585AC585ホース全長585mm
7,700
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
54296035S5099-03C-0735AC735ホース全長735mm
7,700
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
54296044S5099-03C-1060AC1060ホース全長 1060mm
7,900
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
54296053S5099-03C-1310AC1310ホース全長1310mm
7,900
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする