曜日別特売

ステン ABSユニバーサルホース(S445-4531C) クリア

ステン ABSユニバーサルホース(S445-4531C) クリア - BUILD A LINE(ビルドアライン)

カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、ABS車両向けのブレーキホースを単品でご用意しました。必要な部分のホースのみ低コストで交換できます。
【S445-4531C】ABSユニットに直接組み込むためのパーツです。

仕様ABSフィッティングパーツ:S445-4531Cホースカラー:クリアホース内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※スモークホースは、品番末尾の「C」を「S」に変更してご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(mm)
ソケット
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54296209S445-4531C-0560SC560アルミ(ブルー×レッド)ホース全長560mm
オープン
取扱い終了
返品不可
54296218S445-4531C-1110SC1110ステンレス(フロント)ホース全長1110mm
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする