曜日別特売

ステンBLK ABSユニバーサルホース(S445-9031C)

ステンBLK ABSユニバーサルホース(S445-9031C) - BUILD A LINE(ビルドアライン)

カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、ABS車両向けのブレーキホースを単品でご用意しました。必要な部分のホースのみ低コストで交換できます。
【S445-9031C】ABSユニットに直接組み込むためのパーツです。

仕様ABSフィッティングパーツ:S445-9031Cホースカラー:ブラックホースソケットステンレスブラック内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(mm)
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54296726S445-9031C-0160SB160ホース全長160mm
オープン
取扱い終了
返品不可
54296735S445-9031C-0310SB310ホース全長310mm
オープン
取扱い終了
返品不可
54296744S445-9031C-0410SB410ホース全長410mm
オープン
取扱い終了
返品不可
54296753S445-9031C-0435SB435ホース全長435mm
オープン
取扱い終了
返品不可
54296769S445-9031C-0810SB810ホース全長810mm
オープン
取扱い終了
返品不可
54296778S445-9031C-0910SB910ホース全長910mm
オープン
取扱い終了
返品不可
54296787S445-9031C-0935SB935ホース全長935mm
オープン
取扱い終了
返品不可
54296796S445-9031C-1010SB1010ホース全長1010mm
オープン
取扱い終了
返品不可
54296805S445-9031C-1085SB1085ホース全長1085mm
オープン
取扱い終了
返品不可
54296814S445-9031C-1210SB1210ホース全長1210mm
オープン
取扱い終了
返品不可
54296823S445-9031C-1310SB1310ホース全長1310mm
オープン
取扱い終了
返品不可
54296839S445-9031C-1335SB1335ホース全長1335mm
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする