RK TAKASAGO CHAIN
標準ローラチェーン 2列
こんなお得な商品も!
ローラーチェーン 2列
モノタロウ
¥
3,398
~
税込
¥
3,738
~
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
ピン形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54512353
RK 35-2 3M
1本(3m)
9.525
4.68
320
ブシュドチェーン リベット形ピン
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54512369
RK 40-2 3M
1本(3m)
12.7
7.85
240
リベット形ピン
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
54512378
RK 50-2 3M
1本(3m)
15.875
9.4
192
リベット形ピン
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
54512387
RK 60-2 3M
1本(3m)
19.05
12.57
160
リベット形ピン
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
54512396
RK 80-2R 3M
1本(3m)
25.4
15.75
120
リベット形ピン
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54512405
RK 80-2C 3M
1本(3m)
25.4
15.75
120
割ピン形ピン
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54512414
RK 100-2R 3M
1本(3m)
31.75
18.9
96
リベット形ピン
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54512423
RK 100-2C 3M
1本(3m)
31.75
18.9
96
割ピン形ピン
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54512439
RK 120-2R 3M
1本(3m)
38.1
25.22
80
リベット形ピン
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54512448
RK 120-2C 3M
1本(3m)
38.1
25.22
80
割ピン形ピン
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54512457
RK 140-2C 3M
1本(3m)
44.45
25.22
68
割ピン形ピン
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54512466
RK 160-2C 3M
1セット(1.5m×2本)
50.8
31.55
60
割ピン形ピン
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください