曜日別特売

Dr.MED (R) 妊婦用腰用サポーター

Dr.MED (R) 妊婦用腰用サポーター - DR.MED

通気性・吸汗性に優れたタオル生地で、長時間着用してもムレにくいです。2本のSプラスティックステーが支持性を高めます。上下ベルトで腹圧および固定力調整が可能です。

材質
ポリエステル・PU(ポリウレタン)・ナイロン・PE(ポリエチレン)
下径(Φmm)
100~125
上径(Φmm)
88~113
アズワン品番
7-4301-02
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
ベルト幅(cm)
23
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54526353DR-B058 2XL
¥2,800
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする