曜日別特売
モノタロウ

スーパー撥水デザイン形状ワイパー

スーパー撥水デザイン形状ワイパー - モノタロウスーパー撥水デザイン形状ワイパー - モノタロウスーパー撥水デザイン形状ワイパー - モノタロウスーパー撥水デザイン形状ワイパー - モノタロウ
(46件のレビュー)

新開発シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用、ワイパー乾拭作動3分でガラス面に撥水被膜を形成します。最高のゴム品質により耐寒、耐熱性は勿論、優れた撥水効果持続とビビり、鳴きを防止、撥水ワイパーの欠点である払拭時のシリコン水滴がガラス面に附着痕跡は少なく、撥水寿命を長く保ちます。

用途デザインワイパーの替えゴムとして幅(mm)9取り付け形状Uクリップ(9×3)材質フレーム:PP樹脂、リフィール:シリコンゴム/特殊シリコンポリマー+グラファイトコーティング商品タイプ撥水内容量1本
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※サイズごとに外観が異なる場合がございますがご使用には影響ございません。
※ガラス面に異物が附着した状態でワイパーを作動させた場合ガラス面に傷が付く恐れがあります。
必ず洗浄後ワイパーを取りつけしてください。
撥水ワイパー使用方法:※ワイパーを取付しますガラス面の汚れを完全に洗浄した後、ガラス面が乾燥した状態でワイパーを乾ぶき3分間作動することで撥水膜が形成されます。
※長さは呼び寸法になります。実際の商品は約3~10mm程度の誤差があります。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54658127-450120
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り20点です
54658154-550145
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り1点です
54658163-600160
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り45点です
54658179-650180
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り64点です
54658188-700190
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り21点です
54658093-350100
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
54658109-400110
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
54658118-425115
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
54658136-475125
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
54658145-500130
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54658093-70131496HD35B- 撥水コートデザインワイパー NWB(日本ワイパブレード) 70131496撥水コートデザインワイパーNWB(日本ワイパブレード)1本
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54658109-70131505HD40B- 撥水コートデザインワイパー NWB(日本ワイパブレード) 70131505撥水コートデザインワイパーNWB(日本ワイパブレード)1本
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54658118-70131514HD43B- 撥水コートデザインワイパー NWB(日本ワイパブレード) 70131514撥水コートデザインワイパーNWB(日本ワイパブレード)1本
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54658136-70131539HD48B- 撥水コートデザインワイパー NWB(日本ワイパブレード) 70131539撥水コートデザインワイパーNWB(日本ワイパブレード)1本
2,498
税込2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54658145-34881384D50- デザインワイパー NWB(日本ワイパブレード) 34881384デザインワイパーNWB(日本ワイパブレード)1本
2,498
税込2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54658118
2026-02-22
用途: 純正が古くなり錆び始めたので交換
製造業

家内のタントと合わせて交換しました。固定に少しクセがありますがちょっと考えれぱ交換できます
見た目も奇をてらわず良い感じです
あとはもちに期待してます

2025-10-17
用途: マイカーのメンテナンス
製造業

2009年式 Z34 フェアレディZのワイパーの交換で購入しました。
価格が安いのですが、特に問題もなく使用できています。
ワイパーは消耗品ですので、次回も購入したいと思います。

対象商品 : 54658136
2025-12-17
用途: 自動車の整備
運輸・通信業

カーショップなどで販売されているものと同等のクオリティだと思います。

2025-09-24
用途: 自動車メンテナンス

払拭性よく、耐久性も問題なく、価格は安い。とてもよい買い物です。

2025-11-06
用途: 自動車のメンテナンス

リピートです、デザインが気に入っています。
価格がもう少し安いか交換ゴムがあればうれしいです。

2025-03-06
用途: 交換用ワイパーとして
製造業

取り付けられる車種が明記されていませんが、トヨタ車・ダイハツ車は問題なく
取り付けられると思います。
コーティングしたウィンドウのコーティング維持にとても良いです。
コスパ抜群だと思いました。

1が参考にしています
2025-06-04
用途: 雪の中でも最適
自動車・二輪車・自転車関連業

極寒の雪の中でもスムーズな動作。スノウワイパーにもなっている。何よりもコスパ最高。

対象商品 : 54658127
2025-01-14
用途: ワイパー交換
製造業

今のワイパーブレードが劣化してきたので交換します。
手頃な値段でエアロワイパー化して、カッコよくなりました。モノタロウブランドはコスパが良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする