曜日別特売

VPX300用 両面4コーナ インサート

VPX300用 両面4コーナ インサート - 三菱マテリアルVPX300用 両面4コーナ インサート - 三菱マテリアルVPX300用 両面4コーナ インサート - 三菱マテリアルVPX300用 両面4コーナ インサート - 三菱マテリアルVPX300用 両面4コーナ インサート - 三菱マテリアルVPX300用 両面4コーナ インサート - 三菱マテリアル

高能率加工用多機能カッタ VPX400用インサート。
縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。
幅広い被削材をカバーするインサート材質。

用途
汎用「Mブレーカ」
適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼
切刃長さ(mm)12.4(有効:11.3)形状多角形精度G材質(チップ)超硬合金インサート厚さ(mm)7内容量1箱(10個)
注意
※仕上げ面を重視する場合は湿式切削を推奨します。(乾式切削に比べて寿命は低下します。)
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーティング
基準コーナーR
ホーニング
材種
ワイパー刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54664183LOGU1207020PNER-M MC5020あり0.2E(丸ホーニング)MC50203
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54664199LOGU1207020PNER-M MP6120あり0.2E(丸ホーニング)MP61203
31,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54664208LOGU1207020PNER-M MP6130あり0.2E(丸ホーニング)MP61303
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54664217LOGU1207020PNER-M MP7130あり0.2E(丸ホーニング)MP71303
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54664226LOGU1207020PNER-M MP9120あり0.2E(丸ホーニング)MP91203
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54664235LOGU1207020PNER-M MP9130あり0.2E(丸ホーニング)MP91303
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54664244LOGU1207020PNER-M VP15TFあり0.2E(丸ホーニング)VP15TF3
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
54664253LOGU1207040PNER-M MC5020あり0.4E(丸ホーニング)MC50202.8
31,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
54664269LOGU1207040PNER-M MP6120あり0.4E(丸ホーニング)MP61202.8
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
54664278LOGU1207040PNER-M MP6130あり0.4E(丸ホーニング)MP61302.8
31,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
54664287LOGU1207040PNER-M MP7130あり0.4E(丸ホーニング)MP71302.8
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54664296LOGU1207040PNER-M MP9120あり0.4E(丸ホーニング)MP91202.8
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54664305LOGU1207040PNER-M MP9130あり0.4E(丸ホーニング)MP91302.8
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54664314LOGU1207040PNER-M VP15TFあり0.4E(丸ホーニング)VP15TF2.8
31,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
54664323LOGU1207080PNER-M MC5020あり0.8E(丸ホーニング)MC50202.4
31,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
54664339LOGU1207080PNER-M MP6120あり0.8E(丸ホーニング)MP61202.4
31,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
54664348LOGU1207080PNER-M MP6130あり0.8E(丸ホーニング)MP61302.4
31,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
54664357LOGU1207080PNER-M MP7130あり0.8E(丸ホーニング)MP71302.4
31,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
54664366LOGU1207080PNER-M MP9120あり0.8E(丸ホーニング)MP91202.4
31,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54664375LOGU1207080PNER-M MP9130あり0.8E(丸ホーニング)MP91302.4
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54664384LOGU1207080PNER-M VP15TFあり0.8E(丸ホーニング)VP15TF2.4
31,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
54664393LOGU1207100PNER-M MC5020あり1E(丸ホーニング)MC50202.3
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54664409LOGU1207100PNER-M MP6120あり1E(丸ホーニング)MP61202.3
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54664418LOGU1207100PNER-M MP6130あり1E(丸ホーニング)MP61302.3
31,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
54664427LOGU1207100PNER-M MP7130あり1E(丸ホーニング)MP71302.3
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54664436LOGU1207100PNER-M MP9120あり1E(丸ホーニング)MP91202.3
31,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54664445LOGU1207100PNER-M MP9130あり1E(丸ホーニング)MP91302.3
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54664454LOGU1207100PNER-M VP15TFあり1E(丸ホーニング)VP15TF2.3
31,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
54664463LOGU1207120PNER-M MC5020あり1.2E(丸ホーニング)MC50202.1
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54664479LOGU1207120PNER-M MP6120あり1.2E(丸ホーニング)MP61202.1
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54664488LOGU1207120PNER-M MP6130あり1.2E(丸ホーニング)MP61302.1
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54664497LOGU1207120PNER-M MP7130あり1.2E(丸ホーニング)MP71302.1
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54664506LOGU1207120PNER-M MP9120あり1.2E(丸ホーニング)MP91202.1
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54664515LOGU1207120PNER-M MP9130あり1.2E(丸ホーニング)MP91302.1
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54664524LOGU1207120PNER-M VP15TFあり1.2E(丸ホーニング)VP15TF2.1
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
54664533LOGU1207160PNER-M MC5020あり1.6E(丸ホーニング)MC50201.7
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54664549LOGU1207160PNER-M MP6120あり1.6E(丸ホーニング)MP61201.7
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54664558LOGU1207160PNER-M MP6130あり1.6E(丸ホーニング)MP61301.7
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54664567LOGU1207160PNER-M MP7130あり1.6E(丸ホーニング)MP71301.7
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54664576LOGU1207160PNER-M MP9120あり1.6E(丸ホーニング)MP91201.7
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54664585LOGU1207160PNER-M MP9130あり1.6E(丸ホーニング)MP91301.7
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54664594LOGU1207160PNER-M VP15TFあり1.6E(丸ホーニング)VP15TF1.7
31,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
54664603LOGU1207200PNER-M MC5020あり2E(丸ホーニング)MC50201.4
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54664619LOGU1207200PNER-M MP6120あり2E(丸ホーニング)MP61201.4
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54664628LOGU1207200PNER-M MP6130あり2E(丸ホーニング)MP61301.4
31,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54664637LOGU1207200PNER-M MP7130あり2E(丸ホーニング)MP71301.4
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54664646LOGU1207200PNER-M MP9120あり2E(丸ホーニング)MP91201.4
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54664655LOGU1207200PNER-M MP9130あり2E(丸ホーニング)MP91301.4
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54664664LOGU1207200PNER-M VP15TFあり2E(丸ホーニング)VP15TF1.4
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54664673LOGU1207240PNER-M MC5020あり2.4E(丸ホーニング)MC50201
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする