タイヤコンプレッションゲージ
エアーチャック先端部がオートロック式と360度首振り機能付きで奥まった場所でも作業が行いやすいデージです。ハンドルを軽く握ると入れすぎたエアーの排出もできます。見やすいダイヤル指示式のゲージを採用しています。
接続ねじチャック側:メネジG1/4
測定範囲(kPa)60~1200
対応軽~トラック
機能ワンタッチ脱着機能、360°回転チャック機能、オートロック機能、マルチ首振り機能、排出機能
測定精度(%)60~400kPa=2、400~800kPa=2、800~1200kPa=3
首振り360°
最小目盛(kPa)20
内容量1台
注意
精密機械の為落下厳禁です。使用時は保護具をご着用下さい。規定以上の使用禁止です。