安全保護メガネ フチなし角度調整機能 一眼型
(2件のレビュー)正面、側面からの飛来物から保護してくれます。
プラスチックの中で最も耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
フレームの長さが最大約11mm4段階に調節ができます。
レンズの角度が上向きに最大約45度に3段階、下向きに最大約45度に3段階調節ができます。
フレーム両側先端に便利なストラップ取り付け用の穴が開いていますので、ひも等を通して、首にぶら下げるなどして着脱作業を快適に行えます。
- 用途
- 正面・側面からの飛来物からの保護に。
- 仕様
- 硬化処理
- 形状
- 一眼型
- レンズ色
- クリア
- 機能
- フレーム長さ・角度調整可、耐衝撃性
- 材質(フレーム)
- ナイロン
- 材質(レンズ)
- ポリカーボネート
- 内容量
- 1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。※このメガネで太陽光や溶接光、レーザー光を直接見ないで下さい。視力の低下や喪失を招く恐れがあります。
※このメガネはレジャーやスポーツ、娯楽目的に使用しないでください。
※メガネの掛け外しは、必ず両手で行ってください。変形したり、フレームで目をついたりしてしまう可能性があります。
※メガネと皮膚の接着部でかゆみや肌荒れが生じた場合は、ただちに使用をやめ、専門の医師などに相談してください。
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
カテゴリ

















![児童用安全めがね アーテック[学校教材・教育玩具] 児童用安全めがね アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377740-260828-12.jpg)




