曜日別特売
- 安全保護メガネ フチなし角度調整機能 一眼型 モノタロウ 54831779

 

- 安全保護メガネ フチなし角度調整機能 一眼型 モノタロウ 54831779
- 安全保護メガネ フチなし角度調整機能 一眼型 モノタロウ 54831779
- 安全保護メガネ フチなし角度調整機能 一眼型 モノタロウ 54831779
- 安全保護メガネ フチなし角度調整機能 一眼型 モノタロウ 54831779
- 安全保護メガネ フチなし角度調整機能 一眼型 モノタロウ 54831779
モノタロウ

安全保護メガネ フチなし角度調整機能 一眼型

(2件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1個
注文コード
54831779
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

正面、側面からの飛来物から保護してくれます。
プラスチックの中で最も耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
フレームの長さが最大約11mm4段階に調節ができます。
レンズの角度が上向きに最大約45度に3段階、下向きに最大約45度に3段階調節ができます。
フレーム両側先端に便利なストラップ取り付け用の穴が開いていますので、ひも等を通して、首にぶら下げるなどして着脱作業を快適に行えます。

用途
正面・側面からの飛来物からの保護に。
仕様
硬化処理
形状
一眼型
レンズ色
クリア
機能
フレーム長さ・角度調整可、耐衝撃性
材質(フレーム)
ナイロン
材質(レンズ)
ポリカーボネート
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※このメガネで太陽光や溶接光、レーザー光を直接見ないで下さい。視力の低下や喪失を招く恐れがあります。
※このメガネはレジャーやスポーツ、娯楽目的に使用しないでください。
※メガネの掛け外しは、必ず両手で行ってください。変形したり、フレームで目をついたりしてしまう可能性があります。
※メガネと皮膚の接着部でかゆみや肌荒れが生じた場合は、ただちに使用をやめ、専門の医師などに相談してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54831779
2023-05-20
用途: レンジフードクリーニング
サービス業

以前はゴーグルタイプを利用していましたが、仕事に熱中すると曇ってしまい作業性が悪くなっていました。このタイプに変えてから曇ることはなく、アルカリ洗剤の飛沫も防御できるので仕事が早くすみます

対象商品 : 54831779
2023-05-18
用途: 清掃作業
自動車・二輪車・自転車関連業

頭上の作業中クリアーで見やすく
邪魔にならないのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする