TRANSCEND
カーアダプタ
トランセンドのカーアダプタはLED表示灯や短絡保護を備えた4メートルのUSBケーブルです。
DriveProドライブレコーダーを簡単に車に取り付けることができます。
寸法(mm)
104.7×44×29.3 (4.12"×1.73"×1.15")
質量(g)
157 (5.54 oz)
ケーブル長(m)
4 (13.12 ft)
出力電圧
5V / 2A
入力電圧(V)
10~28
適合機器
DrivePro 110/DrivePro 230/DrivePro 550/DrivePro 10
ヒューズ
250V / 1A
各種認証
CE/FCC/BSMI
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54834938
TS-DPL2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください