曜日別特売

N95マスク 折りたたみ型 30枚入

N95マスク 折りたたみ型 30枚入 - AERO PRO
(74件のレビュー)

米国NIOSH認定のN95対応規格マスクです。
折りたたみ型ですので携帯にも便利です。
本品は英語表記のパッケージになります。

種別
使い捨て
形状
折りたたみ型
タイプ
お面式
規格
N95(認証番号:NIOSH N95TC-84A-4990)
寸法(縦×横)(mm)
約160×110(折りたたみ状態)
粒子捕集効率(%)
95以上(社内基準値)
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
250以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
350以下
注意
※本品は英語表記のパッケージになります。
※本製品は使い切り商品です。洗濯による再使用はできません。
※ご使用前に本体に異常(変形、破損、穴あき等)がある場合は使用しないでください。
※本品は防塵/防毒マスクではありません。有毒なガス、粉塵、蒸気が発生する場所や酸素濃度が低い場所では使用できません。
※労働安全衛生法による呼吸用保護具の着用が義務付けられている作業現場では使用できません。
※万一、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合はただちに使用を中止してください。
※包装材特有のにおいがすることがありますが、品質に問題はありません。万一、においにより気分が悪くなった場合はただちに使用を中止してください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※湿気のない清潔な所に保管してください。
※火気のそばでの使用はお止めください。
※本製品を使用後はお住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54872756-1箱(15枚×2袋)(本体)ポリプロピレン、(ノーズクリップ)スチール、(ひも)ポリエステル
オープン
取扱い終了
64347913-1ケース(20箱×30枚)(本体)ポリエチレン、ポリプロピレン、(ノーズクリップ)アルミ、(スポンジ)ポリウレタン、(ひも)ポリエステル
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:74
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54872756
2025-01-21
用途: 感染症予防
その他業種

装着時は立体で口元に空間が出来るので話しやすく、折りたたみ出来るので、保管時は場所を取らなくて良い。

対象商品 : 54872756
2022-12-16
用途: コロナ予防に
サービス業

大変気に入っていました。n95なのに、それほど苦しくないので嬉しいです。頭にかけるヒモは半分に切って耳かけように工夫して使っています。欠品になって残念です。また買えるようになるといいなぁと願っています。

対象商品 : 54872756
2022-08-13
用途: 医療診察
医療・福祉・介護関連業

折りたたみで持ち運びに便利、重宝しています。注文後、比較的素早く送付され、助かりました。今後も期待します。

1が参考にしています
対象商品 : 64347913
2022-09-20
用途: コロナウィルス感染防止対応
医療・福祉・介護関連業

思ったより息苦しさもなかった。つけることで安心して働けた。

対象商品 : 54872756
2022-01-31
用途: 仕事に
医療・福祉・介護関連業

後ろに回すゴムなのでかっこよくはないのですが、密着率はよく、安心感はあります。
N95がこの価格で購入できるので毎日の生活に助かります。
ただ、当然その分苦しくはなりますし、ゴムの圧迫が長時間になると、首凝りがありますので、ゴムの当たる位置は工夫して使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 54872756
2022-01-27
用途: 利用者さん宅に訪問時
医療法人光秀会医療・福祉・介護関連業

しっかりとフィットして、N95マスクとしての機能も十分あると思います。コンパクトに折りたためるのもグッドです。

3が参考にしています
対象商品 : 54872756
2022-02-26
用途: 人混みに子供と出掛けるとき
製造業

顔がデカイ私(女)窮屈でした。髪の毛で上手にゴムを隠せるかと思っていましたが無理でした。密閉密着と言う面ではよいと思います。効果は薄れそうですが、ゴムを真ん中で切って結び直して耳にかける用にして使ってます。
柔らかい紐に交換したらもっと快適かな~とも思っています

2が参考にしています
対象商品 : 54872756
2022-03-04
用途: 老人施設での対応と公共の乗物内。
東京都北区社会福祉事業団その他業種

折りたためるので、型崩れの心配がない点と会話がスムーズに行える天ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする