曜日別特売

SFP+モジュール/Arista Networks製品AR-SFP-10G-SR互換/10GBASE-SRL準拠光トランシーバ/850nm/DDM

SFP+モジュール/Arista Networks製品AR-SFP-10G-SR互換/10GBASE-SRL準拠光トランシーバ/850nm/DDM - StarTech.comSFP+モジュール/Arista Networks製品AR-SFP-10G-SR互換/10GBASE-SRL準拠光トランシーバ/850nm/DDM - StarTech.comSFP+モジュール/Arista Networks製品AR-SFP-10G-SR互換/10GBASE-SRL準拠光トランシーバ/850nm/DDM - StarTech.com

Arista Networks製SFP-10G-SRと100%互換:Arista Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した10GbE接続機能を提供
技術仕様:10GBASE-SRL | 10Gbps | マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 300m
メーカーホスト互換性を検証:Arista Networks製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供
MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54875653AR-SFP-10G-SR-ST
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする