曜日別特売

SFP+モジュール/MSA対応アンコード/10GBASE-BX準拠 BiDi光トランシーバ/1270nmTx 1330nmRx/DDM

SFP+モジュール/MSA対応アンコード/10GBASE-BX準拠 BiDi光トランシーバ/1270nmTx 1330nmRx/DDM - StarTech.comSFP+モジュール/MSA対応アンコード/10GBASE-BX準拠 BiDi光トランシーバ/1270nmTx 1330nmRx/DDM - StarTech.comSFP+モジュール/MSA対応アンコード/10GBASE-BX準拠 BiDi光トランシーバ/1270nmTx 1330nmRx/DDM - StarTech.com

MSA準拠アンコードSFP+トランシーバー:MSA準拠製品スイッチ/ルーターでの使用を想定したGigabit Ethernet BiDiファイバーシングルストランドSFP用設計と検証により、安定した10GbE接続機能を提供
既存インフラの帯域を増強:2芯ではなく1芯で送受信を行うBiDi伝送、WDM(波長分割多重方式)対応10ギガビットイーサネットSFP+トランシーバ
技術仕様:10GBASE-BX | 10Gbps | 10G 双方向アップストリーム | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | 1270nmTx/1330nmRx | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 20km
ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供
MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
光ファイバモジュールとのホットスワップに対応

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54877324SFP-10GB-BX-U-20-ST
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする