Chrester(コンフォー)
ペガサス・黒(2000Wモデル)
質量(kg)
本体:2.2、スタンド:8.5(ボール部1.7、ベース部6.8)
外形寸法(mm)
本体:893×130×90、スタンド:Φ450×1100~2100(調整可能)
電源(V)
単相200(50/60Hz)
消費電力(W)
最大2000(強・中・弱 3段階)
機能
衝撃センサー機能、リモコン同梱
プラグ
なし
寿命
10000時間
ケーブル
1.25mm
2
3芯約2m
防水仕様
IP65(完全防水)屋外常時設置可
暖房の目安
前面約1.5m以内
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54887009
HEAT-A-202B
オープン
¥
99,900
¥
109,890
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750