曜日別特売

フェアリー・シルバー(2000Wモデル)

フェアリー・シルバー(2000Wモデル) - Chrester(コンフォー)フェアリー・シルバー(2000Wモデル) - Chrester(コンフォー)フェアリー・シルバー(2000Wモデル) - Chrester(コンフォー)フェアリー・シルバー(2000Wモデル) - Chrester(コンフォー)フェアリー・シルバー(2000Wモデル) - Chrester(コンフォー)フェアリー・シルバー(2000Wモデル) - Chrester(コンフォー)フェアリー・シルバー(2000Wモデル) - Chrester(コンフォー)

屋外に常時設置したままで使用可能
壁付けのほか、スタンドを使用した縦向きと横向き設置が可能
耐久性、暖房性に優れた「カーボンヒーター」を採用、消費電力が同等のハロゲンヒーターに比べ、約2倍の赤外線の放射量を確保
一般的なハロゲンヒーターの約2倍となる「約10,000時間」の長寿命
ヒーター背面の内部反射板は、最適化された熱効率で放射
筐体のアルミニウム二重構造により、本体裏面への発熱を最小限に抑えた安心・安全構造

付属品リモコン質量(kg)本体:1.6、スタンド:8.5(ボール部1.7、ベース部6.8)外形寸法(mm)本体:661×106×73、スタンド:Φ450×1100~2100(調整可能)電源(V)単相200(50/60Hz)消費電力(W)最大2000(強・弱 2段階)プラグなし寿命10000時間ケーブル1.25mm23芯約2m防水仕様IP65(完全防水)屋外常時設置可暖房の目安前面約1.5m以内内容量1台
注意
※スタンドの縦向き設置は、横方向の暖房範囲が狭くなるため、設置スペースに制約がある場合か、 ドアマン用などの一人向け用途などでおすすめしております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54887018HEAT-C-202S
オープン
94,900
104,390(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする