USB3.0 マルチカードリーダー

USB3.0 マルチカードリーダー - ナカバヤシ

USB3.0マルチカードリーダー データ転送が速い!
UHS-I対応 わかりやすい1カード認識 55+10メディア対応(※)
スッキリ!ケーブル裏面固定。

質量(g)
35
対応OS
Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)
対応機種
USBポートが正常に動作するパソコン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59×54×13
USBケーブル長(cm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
Ver3.0/2.0
内容量
1個
注意
<ご使用上の注意>(※)miniSD/miniSDHC/RS-MMC/MMC mobile/MMC microは別途アダプターが必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54962374CRW-37M74BKブラック
3,690
取扱い終了
返品不可
54962383CRW-37M74BLブルー
3,690
取扱い終了
返品不可
54962399CRW-37M74Rレッド
3,690
取扱い終了
返品不可
54962408CRW-37M74Wホワイト
3,690
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする